絞り込み
外径(Φmm)
  • 65(1)
  • 75(9)
  • 90(2)
  • 100(6)
  • 125(26)
  • 150(14)
  • 180(14)
  • 200(2)
  • 205(12)
  • 255(1)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 10(2)
  • 12.7(39)
  • 15.88(5)
  • 16(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(2)
  • 31.75(19)
  • 50.8(3)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(5)
  • 46(11)
  • 60(23)
  • 80(22)
  • 100(10)
  • 120(15)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 500(1)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(4)
  • 木工(2)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(5)
  • (24)
  • 銅・真鍮(4)
厚さ(mm)
  • 13
  • 0.6(20)
  • 1(4)
  • 2(73)
  • 2.5(9)
  • 3(80)
  • 3.5(9)
  • 4(41)
  • 5(16)
  • 6(151)
  • 6.4(22)
  • 7(11)
  • 10(19)
  • 16(39)
  • 19(47)
  • 20(7)
  • 25(28)
  • 32(16)
  • 38(17)
  • 50(18)
砥材
  • A(12)
  • CB(1)
  • CX(1)
  • CXY(1)
  • DA(1)
  • GC(13)
  • MPA(1)
  • PA(2)
  • PAA(1)
  • PVA(1)
  • SA(1)
  • SD(1)
  • SG(1)
  • WA(14)
A・CB・CX・CXY・DA・GC・MPA・PA・PAA・PVA・SA・SD・SG・WA
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(14)
  • エスコ(7)
  • クレトイシ(7)
  • サンフレックス(4)
  • SK11(4)
  • E-Value(3)
  • サンタイガー(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 道刃物工業(2)
  • セイワ(1)
  • TKX(1)
  • 新栄製砥(1)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・クレトイシ・サンフレックス・SK11・E-Value・サンタイガー・京セラインダストリアルツールズ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・道刃物工業・セイワ・TKX・新栄製砥・ポリマスター(松風プロダクツ京都)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • ビト砥石 GC 1号 モノタロウ

    ビト砥石 GC 1号

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウ

    ビト砥石 WA赤 1号

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
  • 研削砥石1号平型 GC サンタイガー

    研削砥石1号平型 GC

    サンタイガー(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • 研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー

    研削砥石1号平型 WA赤

    サンタイガー(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
  • 卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(GC120)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • 両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(WA)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
  • 平型砥石 85A クレトイシ

    平型砥石 85A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
  • 研削砥石1号平型 A サンタイガー

    研削砥石1号平型 A

    サンタイガー(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
  • 卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(A80)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    砥石寸法(Φmm)外径75粒度80砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • 両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(GC)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • WA といし 1号 平 TKX

    WA といし 1号 平

    TKX
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
    用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
  • 平型砥石 32A クレトイシ

    平型砥石 32A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 研削砥石(金属用) サンフレックス

    研削砥石(金属用)

    サンフレックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥粒WA砥材WA材外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • ミニ 砥石 PVA 90*13 道刃物工業

    ミニ 砥石 PVA 90*13

    道刃物工業
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ミニハイスケアー2型専用。中研ぎ専用の砥石で、ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
    用途木彫全般粒度GC100(#100相当)砥材PVA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材
  • インターナル砥石 新栄製砥

    インターナル砥石

    新栄製砥
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    当日出荷
    目詰まりが少なく研削力があります。広島県で製造。
    用途主に荒研削、バリ取り用形状1号平型粒度#24厚さ(mm)13砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P外径(Φmm)65結合剤レヂノイド
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
    用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    砥材SA形状1結合剤V35R
  • レジノイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    穴径(mm)12.7厚さ(mm)13砥材WA外径(mm)125硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50
  • 研磨砥石75mm E-Value

    研磨砥石75mm

    E-Value
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000
  • 砥石 京セラインダストリアルツールズ

    砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    外径(mm)75内径(mm)12.7厚さ(mm)13適合機種TG-30
  • 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    1,898税込2,088
    1枚ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
  • ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    穴径(mm)12.7厚さ(mm)13外径(mm)125結合剤V
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
  • 研削砥石100Φ(金属用) WA材 サンフレックス

    研削砥石100Φ(金属用) WA材

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
    用途各種金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥材WA材外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
  • 125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-1
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    6,498税込7,148
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
  • ミニ 砥石 WA 100*13 道刃物工業

    ミニ 砥石 WA 100*13

    道刃物工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
    用途木彫全般粒度80K(#80相当)砥材WA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材
  • KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    79,980税込87,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度140砥材CB形状1結合剤V砥石周速度(m/s)40
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。粒度A80内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。粒度A24内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
研削砥石