絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 355(2)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25.4(2)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(1)
  • 80(1)
厚さ(mm)
  • 4.5
  • 0.6(20)
  • 1(4)
  • 2(72)
  • 2.5(6)
  • 3(75)
  • 3.5(9)
  • 4(39)
  • 5(16)
  • 6(142)
  • 6.4(22)
  • 7(9)
  • 10(19)
  • 13(56)
  • 16(38)
  • 19(45)
  • 20(7)
  • 25(26)
  • 32(16)
  • 38(17)
  • 50(18)
砥材
  • A(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • レヂトン(1)
  • ZTEC(1)
NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン・ZTEC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーGM レヂトンハイパーGMレヂトン
6,980税込7,678
1箱(25枚)
翌々日出荷
ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
109,800税込120,780
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
109,800税込120,780
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
快研熱レスカッター ブルー ZTEC快研熱レスカッター ブルーZTEC
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100
研削砥石