絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本レヂボン(12)
  • ニューレジストン(12)
  • NORITAKE(ノリタケ)(12)
  • エスコ(10)
  • SK11(8)
  • 高速電機(富士製砥)(7)
  • クレトイシ(5)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
  • TKX(5)
  • サンタイガー(4)
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • レヂトン(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • テイケン(1)
  • RELIEF(1)
  • サンピース(1)
  • 大築(ダイチク)(1)
外径(Φmm)
  • 150
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(5)
  • 25(8)
  • 30(12)
  • 50(9)
  • 58(8)
  • 65(6)
  • 75(22)
  • 100(271)
  • 105(25)
  • 125(117)
  • 180(141)
  • 205(54)
  • 255(20)
  • 305(18)
  • 355(17)
  • 405(10)
  • 510(9)
粒度・番手
  • 16(4)
  • 24(25)
  • 30(3)
  • 36(33)
  • 40(1)
  • 46(10)
  • 60(33)
  • 80(16)
  • 100(5)
  • 120(18)
  • 150(1)
  • 220(4)
  • 320(1)
  • 500(1)
  • 800(1)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12.7(39)
  • 15.88(12)
  • 19.05(5)
  • 20(1)
  • 22(41)
  • 22.23(1)
  • 25.4(3)
  • 31.75(13)
  • 32(3)
  • 63.5(1)
  • 88.9(1)
適合材
  • アルミ(10)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(15)
  • セラミックス(5)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(6)
  • (37)
  • 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(8)
  • 4(5)
  • 6(28)
  • 6.4(13)
  • 7(3)
  • 13(14)
  • 14(1)
  • 16(33)
  • 19(12)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 50(2)
  • 65(1)
2・2.5・3・4・6・6.4・7・13・14・16・19・20・22・25・50・65
砥材
  • A(29)
  • AC(3)
  • AWA(4)
  • AZ(2)
  • CC(3)
  • CXY(1)
  • DF(1)
  • GC(13)
  • PA(3)
  • SAW(1)
  • SAZ(1)
  • SG(1)
  • ST(1)
  • WA(29)
  • Z(1)
  • ZG(1)
  • ZR(1)
  • その他(5)
  • ジルコニア・アルミナZ(1)
A・AC・AWA・AZ・CC・CXY・DF・GC・PA・SAW・SAZ・SG・ST・WA・Z・ZG・ZR・その他・ジルコニア・アルミナZ
シリーズ
  • スキルタッチ(2)
  • レヂボンエース(2)
スキルタッチ・レヂボンエース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(42件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
豪快な切れ味、トータルコストNO1! 重研削作業に最適の砥石。 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。) 高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。 以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など)厚さ(mm)6
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
799税込879
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(20枚)
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
平型塗石 京セラインダストリアルツールズ平型塗石京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)19
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボンスキルタッチR-2 CC16日本レヂボン(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業コンクリートのバリ取り作業コンクリートの粗面の研削・研磨作業その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
目立砥石 京セラインダストリアルツールズ目立砥石京セラインダストリアルツールズ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
粒度#60外径(mm)150内径(mm)12.7厚さ(mm)6.4適合機種TG-151
研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー研削砥石1号平型 WA赤サンタイガー(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
研削砥石1号平型 A サンタイガー研削砥石1号平型 Aサンタイガー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
卓上グラインダー用砥石(A) NANIWA(ナニワ研磨工業)卓上グラインダー用砥石(A)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材A質量(g)210適合材
両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(GC)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
鋸目立て用研削砥石 サンタイガー鋸目立て用研削砥石サンタイガー(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から99日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)6.4形状1号最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000結合剤V組織M縁型D
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
レヂノックス 高速電機(富士製砥)レヂノックス高速電機(富士製砥)
9,598税込10,558
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
レジノイド砥石 150mm HiKOKI(旧:日立工機)レジノイド砥石 150mmHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)16外径(mm)150結合剤B最高使用周速度(m/s)50
左官道 コンクリート用 日本レヂボン左官道 コンクリート用日本レヂボン(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
平型砥石 32A クレトイシ平型砥石 32Aクレトイシ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
スキルタッチ R-2 日本レヂボンスキルタッチ R-2日本レヂボン
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石