絞り込み
シリーズ
- スキルタッチ(2)
外径(Φmm)
- 150
- 50(1)
- 58(2)
- 65(1)
- 75(3)
- 80(1)
- 100(83)
- 103(1)
- 105(4)
- 106(2)
- 125(18)
- 180(17)
- 205(2)
粒度・番手
- 16(3)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(4)
- 46(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 120(3)
穴径(Φmm)
- 22(10)
適合材
- アルミ(2)
- コンクリート(2)
- ステンレス(1)
- 鉄(2)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 3(6)
- 4(1)
- 6(2)
2・3・4・6
砥材
- AC(2)
- AWA(1)
- CC(2)
- WA(2)
- ZG(1)
- その他(2)
AC・AWA・CC・WA・ZG・その他
ブランド
- ニューレジストン(5)
- 日本レヂボン(4)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
ニューレジストン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「シリーズ」から絞り込む
スキルタッチ(2)

サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
スーパーグリーンK16
ニューレジストン¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
左官道 コンクリート1枚
日本レヂボン¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から3日以内出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
納得
高速電機(富士製砥)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)5日以内出荷納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材鉄最高使用周速度(m/s)80
スーパータッチ
ニューレジストン¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
フレキシブル砥石
マキタ¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)3日以内出荷用途石材の研ぎ出し、汚れ落しに。コンパネのコンクリート落しに。塗装はがしに仕様非金属用粒度CC16厚さ(mm)3砥石寸法(mm)厚さ3