グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材WA 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 仕様ステン用 砥粒WA 適合材ステンレス
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)平型塗石
外径(mm)150 内径(mm)12.7 厚さ(mm)19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#120 砥材GC 仕様石工用 砥粒GC 適合材石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 粒度60 砥材WA赤 硬度K 結合剤ビトリファイドボンド 適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(mm)12.7 厚さ(mm)16 外径(mm)150 結合剤B 最高使用周速度(m/s)50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材A 結合剤ビトリファイドボンド
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度60 外径(Φmm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)16 適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW 砥粒WA 結合度K
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)目立砥石
粒度#60 外径(mm)150 内径(mm)12.7 厚さ(mm)6.4 適合機種TG-151
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

穴径(mm)12.7 厚さ(mm)16 外径(mm)150 結合剤V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材A 質量(g)210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 形状1号 最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000 結合剤V 組織M 縁型D
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)卓上グラインダー用砥石(A80)
砥石寸法(Φmm)外径75 粒度80 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SHINKO(新興製作所)グラインダー砥石(右)
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。 仕様交換砥石 厚さ(mm)20 寸法(mm)150×20×150 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)150 番手60番
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

粒度400 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)10 砥粒ダイヤモンドSD400 外径(mm)125 トラスコ品番114-5679 材質S45C 質量(g)520 タイプストレート型 砥石周速度(m/min)900~1200
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

HiKOKI(日立工機)レジノイド砥石 125mm
穴径(mm)12.7 厚さ(mm)13 砥材WA 外径(mm)125 硬度P 結合剤B 最高使用周速度(m/s)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。 適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など 砥材WA 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TACT(タクト)ミニカップ
小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
外径(mm)54 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])8000
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼 粒度120 砥材GC 硬度H 砥石周速度(m/s)33
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度220 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)6.4 砥材WA白 外径(Φmm)150 形状71号 硬度K 結合剤V35R 最高使用周速度(m/s)33
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

サンフレックス研削砥石(金属用)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#80 砥粒WA 砥材WA材 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])6500 適合材金属
1個
899 税込989
当日出荷

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 質量(g)100 適合材ステンレス
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)砥石
外径(mm)75 内径(mm)12.7 厚さ(mm)13 適合機種TG-30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)グリーンプロ
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削 対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス 砥材DF60 形状1号平型 結合剤V(ビトリファイド)
1枚
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴径(mm)12.7 厚さ(mm)13 外径(mm)125 結合剤V
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。 粒度GC120H 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。 粒度A80 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000 適合材
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。 粒度A24 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 最高使用周速度(m/min)2000 適合材
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷