絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 800(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • 6000(1)
適合材
  • タイル
  • その他(2)
  • アルミ(85)
  • ガラス(30)
  • コンクリート(13)
  • ステンレス(161)
  • スレート(1)
  • セラミックス(31)
  • チタン・ニッケル(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(3)
  • 木工(7)
  • 樹脂(11)
  • 石材(16)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(32)
  • (219)
  • 銅・真鍮(37)
厚さ(mm)
  • 2(1)
砥材
  • GC(1)
  • SD(1)
  • その他(1)
GC・SD・その他
ブランド
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • モトユキ(1)
  • 松永トイシ(1)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・モトユキ・松永トイシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ファイバータッチGC 松永トイシファイバータッチGC松永トイシ
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
研削砥石