研削砥石 :「ゴム 研磨」の検索結果

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 軸径(Φmm)6
1袋(5本)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥石長(mm)25 関連資料(0.47MB)
1袋(5本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用)
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥石長(mm)25 関連資料(0.47MB)
1袋(5本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)