研削砥石 :「研磨砥石」の検索結果

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

外径(Φmm)255 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)16 適合機種GL502、GL501
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材85A 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。 粒度120 厚さ(mm)16 穴径(Φmm)12.7 硬度H 外径(Φmm)150 結合剤8VG
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷