絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 16(2)
  • 60(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(2)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 3(2)
砥材
  • CC
  • A(62)
  • AC(6)
  • AWA(6)
  • AZ(10)
  • C(シリコンカーバイド)(8)
  • GC(14)
  • MC(2)
  • S(3)
  • SA(2)
  • SAZ(2)
  • SG(2)
  • SNZ(2)
  • ST(4)
  • WA(66)
  • WAZ(2)
  • Z(14)
  • ZA(3)
  • ZR(3)
  • その他(13)
ブランド
  • 日本レヂボン(3)
  • サンフレックス(1)
日本レヂボン・サンフレックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
125(1)
150(1)
180(1)
  • オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用

    日本レヂボン
    8,398税込9,238
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途アルミニウムの研磨作業に。トラスコ品番852-4716セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60(#)厚さ(mm)2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16” 日本レヂボン

    オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”

    日本レヂボン
    7,598税込8,358
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
    用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • オフセット砥石”左官道” 日本レヂボン

    オフセット砥石”左官道”

    日本レヂボン
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
    用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
  • 4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス

    4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    359税込395
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種非金属の研削に使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度#60砥材CC材外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石