絞り込み
シリーズ
  • スーパーグリーン(2)
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(5)
  • 106(1)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 36(4)
  • 46(1)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
穴径(Φmm)
  • 0.0095(1)
  • 9.53(1)
  • 15(6)
  • 22(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(3)
  • 石材(1)
  • (3)
厚さ(mm)
  • 4
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(46)
  • 2.5(4)
  • 2.8(1)
  • 3(44)
  • 3.5(5)
  • 3.7(2)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 7(1)
砥材
  • GXA(1)
  • MC(2)
  • その他(1)
GXA・MC・その他
ブランド
  • 日本レヂボン(2)
  • ニューレジストン(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・Lifework(ライフワーク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
スーパーグリーン(2)
  • スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマ SRT

    日本レヂボン(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    8,898税込9,788
    1セット(25枚)ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • スーパーグリーンK16 ニューレジストン

    スーパーグリーンK16

    ニューレジストン
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
    用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
  • イケメンタッチ 日本レヂボン

    イケメンタッチ

    日本レヂボン
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    当日出荷
    面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
    外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×4×15最高使用周速度(m/s)72
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
  • フレキシブル砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)

    フレキシブル砥石 ゴールドファン

    Lifework(ライフワーク)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法よる放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 柔らかなあたり 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 目づまりが少ない ウロコ型
    穴径(mm)15砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    4,698税込5,168
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石