絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
- 105(1)
- 125(3)
- 150(2)
- 180(6)
- 205(2)
粒度・番手
- 24(4)
- 30(1)
- 36(4)
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 16(1)
- 22(5)
- 22.23(2)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(3)
厚さ(mm)
- 6
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(46)
- 2.5(4)
- 2.8(1)
- 3(44)
- 3.5(5)
- 3.7(2)
- 4(7)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 7(1)
砥材
- A(1)
- AWA(1)
- MC(1)
- SX(1)
- WA(1)
- ZA(1)
- ZG(2)
A・AWA・MC・SX・WA・ZA・ZG
ブランド
- ニューレジストン(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- 日本レヂボン(1)
- SK11(1)
ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「シリーズ」から絞り込む

フレキシブル砥石ソフト
SK11¥639税込¥7031枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36適合材ステンレス・鉄穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
ハイグリーンゼット
ニューレジストン¥24,980~税込¥27,478~特価1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。厚さ(mm)6
納得
高速電機(富士製砥)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25枚)5日以内出荷納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材鉄最高使用周速度(m/s)80
スーパーベスト RSB-X
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:A/WA36N最高使用周速度(m/s)72m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業外径(Φmm)180粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O