絞り込み
シリーズ
  • スキルタッチ(1)
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 16(3)
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
穴径(Φmm)
  • 15(4)
  • 22(2)
適合材
  • コンクリート(2)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 3(4)
3
砥材
  • CC
  • A(7)
  • AC(10)
  • AWA(2)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • GC(4)
  • GXA(1)
  • HA(1)
  • MC(2)
  • NFS(1)
  • NFT(1)
  • PSG(1)
  • SC(1)
  • SD(1)
  • SE(2)
  • SG(2)
  • WA(11)
  • Z(4)
  • ZG(2)
  • その他(9)
ブランド
  • 日本レヂボン(4)
  • SK11(1)
日本レヂボン・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
スキルタッチ(1)
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
  • 左官道 コンクリート用 日本レヂボン

    左官道 コンクリート用

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
    用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15粒度16砥材CC使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300適合材一般鋼
  • 左官道 コンクリート 3枚 日本レヂボン

    左官道 コンクリート 3枚

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(3枚)
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
    用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
  • オフセット砥石 スキルタッチ CC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ CC

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石