絞り込み
外径(Φmm)
- 180(4)
- 205(1)
穴径(Φmm)
- 31.75(4)
- 50.8(1)
厚さ(mm)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(3)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 180(1)
- 220(1)
砥材
- CX
- A(34)
- AC(2)
- AWA(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CB(2)
- CXY(3)
- DA(1)
- DF(1)
- GC(23)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- SA(2)
- SAZ(1)
- SD(3)
- SG(1)
- WA(39)
適合材
- 鉄(1)
鉄
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(4)
205(1)

汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980税込¥28,5781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,398税込¥10,3381枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。外径(mm)180厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)31.75砥材CX形状10最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2
汎用ビト砥石CX5号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,398税込¥10,3381枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。外径(mm)180厚さ(mm)19穴径(Φmm)31.75砥材CX形状5寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75














![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)