絞り込み
外径(Φmm)
- 13
- 10(37)
- 15(39)
- 17(3)
- 20(32)
- 25(49)
- 30(100)
- 38(4)
- 40(76)
- 50(118)
- 60(65)
- 75(7)
- 80(73)
- 100(44)
- 125(6)
- 150(8)
- 180(3)
- 200(13)
- 250(4)
- 300(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軸径(Φmm)
- 3(4)
粒度・番手
- 120(1)
- 240(2)
- 320(2)
- 600(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1500(2)
幅(mm)
- 13(2)
- 20(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リューター(1)
NSK(ナカニシ)・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・リューター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(37)
15(39)
20(32)
25(49)
30(100)
40(76)
50(118)
60(65)
80(73)
100(44)
外径(Φmm)をもっと見る

ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径13
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13