絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.3(4)
  • 2.34(10)
  • 2.35(1)
  • 3(178)
  • 3.2(2)
  • 6(91)
  • 6.35(2)
  • 10(1)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(77)
  • ガラス(30)
  • ステンレス(107)
  • セラミックス(31)
  • チタン・ニッケル(27)
  • 木工(15)
  • 樹脂(41)
  • 石材(6)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(15)
  • (141)
  • 銅・真鍮(27)
外径(Φmm)
  • 13
  • 3(96)
  • 4(152)
  • 5(181)
  • 6(249)
  • 8(266)
  • 10(423)
  • 15(243)
  • 16(163)
  • 19(101)
  • 20(350)
  • 22(112)
  • 25(421)
  • 30(217)
  • 40(174)
  • 50(320)
  • 60(110)
  • 75(105)
  • 80(109)
  • 100(96)
ブランド
  • エスコ(51)
  • NSK(ナカニシ)(41)
  • ミニター(38)
  • サンフレックス(29)
  • 高島産業(22)
  • LUKAS(16)
  • FSK(エフエスケー)(15)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • H&H(9)
  • TRUSCO(9)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
  • Minimo(7)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(5)
  • リューター(5)
  • TACT(タクト)(4)
  • PFERD 馬印(3)
  • FBK(フタバ)(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤I

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    カップ型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
    用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • WA軸付砥石赤F FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤F

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般粒度60形状F砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • WA軸付砥石赤H FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤H

    FSK(エフエスケー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
  • A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色I

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
  • 研磨用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 円筒タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • 六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材

    サンフレックス(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材ステンレス
  • セラポイント サンフレックス

    セラポイント

    サンフレックス(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
    軸径(Φmm)3粒度#220
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30軸径(Φmm)3軸長(mm)30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
  • 軸付ニューソフトラップ ウシオ(UHT)

    軸付ニューソフトラップ

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(14本)
    当日出荷
    用途軸付鏡面研磨仕上用軸径(Φmm)3長さ(mm)14直径(Φmm)13軸長(mm)30
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • ステン用軸付砥石WA材 サンフレックス

    ステン用軸付砥石WA材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ロングシャフト PAピンク砥石 ミニター

    ロングシャフト PAピンク砥石

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス形状全長(mm)90.0ピンク砥粒PA
  • 軸付砥石 東京オートマック

    軸付砥石

    東京オートマック(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120
  • ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm) TRUSCO

    ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
  • スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコ

    スチール軸付 ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    2,698税込2,968
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
軸付研磨