絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.34(3)
- 3(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(4)
- 3(2)
- 4(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 13(1)
適合材
- ガラス(3)
- コンクリート(3)
- サイディング(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(5)
- 樹脂(3)
- 石材(3)
- 超硬合金(5)
- 鉄(3)
粒度・番手
- 100(1)
- 130(4)
- 140(1)
刃長(mm)
- 1.4
- 0.5(11)
- 0.6(8)
- 1(17)
- 2(16)
- 3(48)
- 3.5(9)
- 4(51)
- 5(42)
- 6(47)
- 7(54)
- 8(43)
- 9(27)
- 10(86)
- 12(26)
- 13(20)
- 14(13)
- 15(27)
- 16(9)
- 17(9)
- 25(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(7)
10~20未満・40~50未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
- TRUSCO(2)
- ミニター(2)
NSK(ナカニシ)・TRUSCO・ミニター
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(3)
3(4)

ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,198特価1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着ダイヤモンドバー 5本入
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター¥2,098税込¥2,3081本当日出荷軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット