絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(4)
  • 6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.3(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
適合材
  • ガラス(5)
  • セラミックス(5)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(4)
  • (5)
粒度・番手
  • 25(1)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
刃長(mm)
  • 17
  • 0.5(10)
  • 1(17)
  • 1.4(8)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 3(48)
  • 3.5(9)
  • 4(51)
  • 5(42)
  • 6(47)
  • 7(53)
  • 8(43)
  • 9(26)
  • 10(87)
  • 12(25)
  • 13(21)
  • 14(13)
  • 15(26)
  • 25(9)
ブランド
  • ミニター(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • ニューレジストン(1)
  • HONGIA(1)
ミニター・ヤナセ(柳瀬)・ミスターマイスター・ニューレジストン・HONGIA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(4)
6(5)
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
859税込945
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。粒度#140/170最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200ミニター
9,098税込10,008特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
超硬ロータリーバー ミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工カット名称ダブルカットRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤ
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)
31,980税込35,178
1箱(10本)
41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3250ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
外径(mm)6粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6形状三角錐刃径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストンダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から62日以内出荷
【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
ミスターマイスター超硬ロータリーバー ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター
12,980税込14,278
1セット(5本)
7日以内出荷
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール適合材木工コーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応カット形状ダブルカット
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー ミニターミニモ ハイセラミックダイヤモンドバーミニター
18,800税込20,680
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
軸付ダイヤモンド砥石