絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(3)
  • 6(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 16(2)
適合材
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
粒度・番手
  • 25(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 140(3)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(1)
刃長(mm)
  • 25
  • 0.5(10)
  • 1(17)
  • 1.4(8)
  • 1.5(8)
  • 2(16)
  • 3(48)
  • 3.5(9)
  • 4(51)
  • 5(42)
  • 6(47)
  • 7(53)
  • 8(43)
  • 9(26)
  • 10(87)
  • 12(25)
  • 13(21)
  • 14(13)
  • 15(26)
  • 17(9)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ミニター(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • ミニモ(1)
NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・日東工器・ニューレジストン・ミニター・FSK(エフエスケー)・ミニモ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(3)
6(7)
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着ダイヤモンドバー#140 ミニター電着ダイヤモンドバー#140ミニター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度140軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12
ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
ダイヤモンドバー 日東工器ダイヤモンドバー日東工器
4,698税込5,168
1袋(5本)
翌々日出荷
用途ツイストハンド用ダイヤモンドバー適合機種ATH-300
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角 ミニモ電着ダイヤモンドバー 軸径3mm 円錐鋭角ミニモ
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187軸径(Φmm)3形状円錐鋭角粒度(#)140全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000刃長(mm)25刃径(Φmm)6角度(°)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストンダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から62日以内出荷
【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型)ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー先切型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー先切型)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10本)
41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石