絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34
  • 1.6(5)
  • 2(1)
  • 2.35(45)
  • 2.5(1)
  • 3(318)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(77)
  • 6.35(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(4)
  • 0.8(6)
  • 0.9(8)
  • 1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.4(9)
  • 1.6(10)
  • 1.8(11)
  • 2.1(4)
  • 2.3(5)
  • 2.5(10)
  • 3.3(5)
  • 5(9)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 13(4)
  • 19(9)
  • 22(9)
  • 25(5)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(11)
  • ガラス(35)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(25)
  • タイル(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(5)
  • 石材(18)
  • 貝殻(6)
  • 超硬合金(23)
  • (21)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(12)
  • 120~140(1)
  • 130(4)
  • 140(14)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 270(1)
  • 320(5)
  • 400(2)
  • 500(1)
  • 600(2)
刃長(mm)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(5)
  • 1.4(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 9(4)
  • 10(15)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 15(3)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 40~50未満(33)
  • 50~60未満(4)
10未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
  • ミニター(19)
  • サンフレックス(13)
  • ムラキ(9)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • リューター(1)
ミニター・サンフレックス・ムラキ・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・ヤナセ(柳瀬)・リューター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(5)
2.34
2.35(45)
3(318)
4(3)
5(1)
6(77)
6.35(3)
8(4)
10(4)
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400

    ミニター(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層

    ミニター
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500

    ミニター
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状2材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type1)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(シャンク)スチール全長(mm)45先端形状1
  • ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドドリル

    NSK(ナカニシ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドドリル

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300

    ミニター
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ダイヤモンド砥石丸型 2mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
  • ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)

    サンフレックス
    629税込692
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型適合材金属やガラス、石材等
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type8)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端形状8砥石長(mm)-材質(シャンク)スチール
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
    トラスコ品番475-8951形状円筒先丸質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド2018年トラスコ掲載ページ5 1203
  • 電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
    粒度130全長(mm)46砥粒ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • メタルボンドダイヤバー NSK(ナカニシ)

    メタルボンドダイヤバー

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番476-1685質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000砥粒ダイヤモンド
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1200

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD

    ミニター
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)2.34
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周

    ミニター
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
  • ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。外径(mm)1.9高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
  • ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
  • ダイヤモンド砥石三角型 4mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)

    サンフレックス
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型適合材金属やガラス、石材等
  • ダイヤモンド砥石 サンフレックス

    ダイヤモンド砥石

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
    材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業

    電着ダイヤモンドバー

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
  • ダイヤモンドアソートセットA 永興電機工業

    ダイヤモンドアソートセットA

    永興電機工業
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1011107・1011113・1A11014・1A11024・1A11028・1A11037・1A11043・1A11035・1A11059・A11056 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
  • ダイヤモンドアソートセットB 永興電機工業

    ダイヤモンドアソートセットB

    永興電機工業
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:1A11006・1A11008・1A11022・1A11031,1A11029・1A11039・1011115・1A11036・1A11049・1A11052 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
    軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
軸付ダイヤモンド砥石