絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3
  • 1.6(5)
  • 2(1)
  • 2.34(57)
  • 2.35(45)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(77)
  • 6.35(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(22)
  • 0.6(19)
  • 0.7(24)
  • 0.8(22)
  • 0.9(20)
  • 1(57)
  • 1.2(17)
  • 1.5(49)
  • 1.8(12)
  • 2(69)
  • 2.5(42)
  • 3(87)
  • 3.5(22)
  • 4(68)
  • 5(62)
  • 6(50)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 19(12)
  • 30(12)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(7)
  • ガラス(106)
  • コンクリート(12)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(38)
  • セラミックス(86)
  • 木工(3)
  • 樹脂(21)
  • 石材(35)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(77)
  • (82)
粒度・番手
  • 80(5)
  • 100(33)
  • 120(116)
  • 130(5)
  • 140(90)
  • 150(27)
  • 170(28)
  • 180(8)
  • 200(25)
  • 220(9)
  • 230(18)
  • 240(6)
  • 270(7)
  • 280(3)
  • 320(18)
  • 325(26)
  • 400(8)
  • 600(23)
  • 800(3)
  • 1000(4)
刃長(mm)
  • 0.5(6)
  • 0.6(4)
  • 1(11)
  • 1.2(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(5)
  • 2(15)
  • 3(43)
  • 4(38)
  • 5(28)
  • 6(32)
  • 7(28)
  • 8(25)
  • 9(15)
  • 10(51)
  • 12(16)
  • 13(10)
  • 14(10)
  • 15(14)
  • 16(4)
全長(mm)
  • 30~40未満(17)
  • 40~50未満(140)
  • 50~60未満(52)
  • 60~70未満(5)
  • 80~90未満(4)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(74)
  • エスコ(73)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • TRUSCO(24)
  • ミスターマイスター(22)
  • ムラキ(10)
  • Axel(10)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • HONGIA(7)
  • 永興電機工業(5)
  • サンフレックス(4)
  • リューター(4)
  • PFERD 馬印(3)
  • Minimo(3)
  • クレトイシ(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
モノタロウ・ミニター・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・ミスターマイスター・ムラキ・Axel・リューター(日本精密機械工作)・HONGIA・永興電機工業・サンフレックス・リューター・PFERD 馬印・Minimo・クレトイシ・FSK(エフエスケー)・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(5)
2.34(57)
2.35(45)
3
4(3)
5(1)
6(77)
6.35(3)
8(4)
10(4)
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(3mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
    用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
  • 電着ダイヤモンドバー テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
    用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)球状型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)球状型

    ミスターマイスター
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)三角帽 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)三角帽

    ミスターマイスター
    658税込724
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 砲弾型

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • 電着ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンド砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,998税込6,598
    1セット(30本)
    当日出荷
    超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
    用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)4高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 球型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 球型

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円筒型

    ミスターマイスター
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO

    ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電着ダイヤモンドバー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    砥材ダイヤ
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドビット(G)円筒丸 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円筒丸

    ミスターマイスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    内研用極小系 電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドビット(G)しずく ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)しずく

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)先細型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)先細型

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    859税込945
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。粒度#140/170最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)5.5高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • 電着ダイヤモンドバー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    砥材ダイヤ
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600

    ミニター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    粒度120材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
  • 電着ダイヤモンドバー#120 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度120軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
    用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
軸付ダイヤモンド砥石