766件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スイング用ツールホルダ
ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
1パック(2本)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 球
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。 タイプ 適合材貴金属
1本
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。 タイプ半球 適合材貴金属
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 平
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分を更に広く仕上げるときに使用します。 タイプ 適合材貴金属
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ ふくらみのある円すい
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分の仕上げなどに使用します。 タイプふくらみのある円すい 適合材貴金属
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 円すい
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途細かい部分の仕上げなどに使用します。 タイプ円すい
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用ツールホルダー
ダイヤモンド砥石をねじ込んで使用します。
1パック(2本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドディスク
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付
用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に 適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリダイヤモンドディスク
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ 適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
1パック(3本)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)メタルボンド ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 適合材金属・非金属
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
5,590 税込6,149
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。 従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。 すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。 電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。
用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに 仕様円筒形 トラスコ品番852-7779 セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本 材質ダイヤモンド電着 質量(g)93 適合材陶器・ガラス・石等
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

東京オートマックハットクリダイヤ25mm
トラスコ品番852-7778 質量(g)39
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

東京オートマックハットクリダイヤ15mm
外径(Φmm)15 全長(mm)53 粒度120 トラスコ品番852-7776 軸径(Φmm)6 質量(g)18
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

東京オートマックハットクリダイヤ10mm
外径(Φmm)10 全長(mm)53 粒度120 トラスコ品番852-7775 軸径(Φmm)6 質量(g)12
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)2.5 全長(mm)55 仕様ハンドホルダー トラスコ品番852-7079 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度320 質量(g)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
6,698 税込7,368
翌日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 仕様3×6mm用 トラスコ品番852-7078 幅(mm)10 質量(g)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
6,698 税込7,368
当日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 質量(g)18 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)1.5 全長(mm)37 仕様Φ3 トラスコ品番852-7075 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)7 粒度320 質量(g)18 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
6,998 税込7,698
翌日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)1.2 全長(mm)37 トラスコ品番852-7074 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)7 粒度320 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)1 全長(mm)37 仕様3×13mm用 トラスコ品番852-7073 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)7 粒度320 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
6,998 税込7,698
翌日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)5 全長(mm)55 仕様PA#120 3×6mm トラスコ品番852-7082 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度120 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 仕様PA#80 3×6mm トラスコ品番852-7081 幅(mm)10 質量(g)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス トラスコ品番852-7080 幅(mm)10 質量(g)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)8 全長(mm)73 仕様PA#320 3×6mm トラスコ品番852-7084 軸径(Φmm)6.0 幅(mm)13 粒度100 質量(g)76 最高使用回転数(min-1[r.p.m])62000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)6 全長(mm)70 仕様PA#220 3×6mm トラスコ品番852-7083 軸径(Φmm)6.0 幅(mm)10 粒度100 質量(g)68 最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 仕様PA#400 3×6mm トラスコ品番852-7085 幅(mm)16 質量(g)83 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

外径(Φmm)5 ブラシ長(mm)55 トラスコ品番853-0467 軸径(Φmm)6 全長(mm)125 質量(g)28 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

外径(Φmm)2.5 ブラシ長(mm)55 トラスコ品番853-0466 軸径(Φmm)6 全長(mm)125 質量(g)28 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

外径(Φmm)30 高さ(mm)10 粒度800 トラスコ品番853-0047 軸径(Φmm)3 質量(g)19 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷

トラスコ品番853-0040 高さ(mm)10 質量(g)10 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷