絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2.34(3)
  • 3(44)
  • 6(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.4(4)
  • 0.5(7)
  • 0.6(13)
  • 0.7(14)
  • 0.8(13)
  • 0.9(5)
  • 1(17)
  • 1.2(1)
  • 2(5)
  • 3(19)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 8.8(1)
  • 10(2)
  • 16(3)
適合材
  • ガラス(17)
  • コンクリート(4)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(19)
  • 木工(2)
  • 樹脂(7)
  • 石材(7)
  • 超硬合金(16)
  • (23)
粒度・番手
  • 100(1)
  • 120(14)
  • 130(1)
  • 140(10)
  • 150(1)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 200(1)
  • 230(10)
  • 240(2)
  • 270(4)
  • 280(2)
  • 320(1)
  • 325(8)
  • 340(2)
  • 400(1)
  • 600(7)
刃長(mm)
  • 3
  • 0.5(11)
  • 0.6(8)
  • 1(17)
  • 1.4(8)
  • 2(16)
  • 3.5(9)
  • 4(51)
  • 5(42)
  • 6(47)
  • 7(53)
  • 8(43)
  • 9(26)
  • 10(86)
  • 12(25)
  • 13(20)
  • 14(13)
  • 15(27)
  • 17(9)
  • 25(9)
全長(mm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(32)
  • 50~60未満(13)
  • 80~90未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(17)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • TRUSCO(10)
  • ミスターマイスター(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • HONGIA(1)
  • ムラキ(1)
  • リューター(1)
  • ウォーターミルズ(1)
モノタロウ・ミニター・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・ミスターマイスター・FSK(エフエスケー)・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・HONGIA・ムラキ・リューター・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(2)
2.34(3)
3(44)
6(3)
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,298税込1,428
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から9日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
電着ダイヤモンドバー#120 ミニター電着ダイヤモンドバー#120ミニター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度120軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2500 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2500ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3刃長(mm)3全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)8砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
粒度140材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1300ミニター
3,098税込3,408
1本
当日出荷
質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱ミニター
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー 球NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック(3本)
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3形状全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー#600 ミニター電着ダイヤモンドバー#600ミニター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ビトリファイドダイヤバー NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバーNSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)8
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバーミニター
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバーミニター
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10 ミニターミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10ミニター
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
形状円筒質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#325最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.2首下長(mm)7
ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド) TRUSCOハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストンダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン
2,598税込2,858
1本
当日出荷から62日以内出荷
【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO超硬電着 ダイヤモンドバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンド軸付インターナルNORITAKE(ノリタケ)
12,980税込14,278
1ケース(10本)
4日以内出荷
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
ミスターマイスター超硬ロータリーバー ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター
12,980税込14,278
1セット(5本)
7日以内出荷
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール適合材木工コーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応カット形状ダブルカット
電着ダイヤモンドバー 5本入 NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバー 5本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
軸付ダイヤモンド砥石