766件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度140 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(mm)4.7 刃長(mm)2.8 トラスコ品番498-6831 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5 質量(g)4 刃径(Φmm)4.7 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

外径(mm)4.5 刃長(mm)6 トラスコ品番823-0721 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 質量(g)4 刃径(Φmm)4.5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット アズワン品番65-1967-92
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 形状円形 全長(mm)44.5 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合超硬合金、セラミックス、ガラス 砥粒ダイヤモンド 結合剤電着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東京オートマックハットクリダイヤ20mm
外径(Φmm)20 全長(mm)53 粒度120 トラスコ品番852-7777 軸径(Φmm)6 質量(g)28
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

外径(Φmm)30 高さ(mm)10 粒度2000 トラスコ品番853-0049 軸径(Φmm)3 質量(g)19 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1本ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径(Φmm)4 粒度200 軸径(Φmm)3 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)6 高さ(mm)18 粒度220 トラスコ品番498-7632 軸径(Φmm)3 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。 外径(mm)1.6 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状炎型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
519 税込571
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドディスク
エコ商品、RoHS
最高回転数(min-1[r.p.m])23000 タイプ全面電着
1箱(5枚)ほか
特価
1,708 税込1,879
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ツイストハンド用ダイヤモンドバー 適合機種ATH-300
1袋(5本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度#325 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.2 首下長(mm)7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 粒度#600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4 適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)8 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 砥粒ダイヤモンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本 質量(g)51.2 仕様プラスチックケース入り トラスコ品番128-1119
1セット(8本組)
8,698 税込9,568
当日出荷

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。 軸径(Φmm)3 粒度150(#) 全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45 直径(Φmm)【砥石軸部分】3 軸長(mm)22mm 内容3個
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45 直径(Φmm)【砥石軸部分】3 軸長(mm)22mm 内容3個
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途石材、セラミック、ガラス等の研削 軸径(Φmm)3 適合材石材、セラミック、ガラス等 入数1
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容:1A12051・1A12052・1A12057・1012129・1A12059・1A12060・1A12062・1A12063・1A12065・1A12066 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
軸径(Φmm)3 区分セット 入数10
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

セット内容:1A12007・1A12010・1A12011・1A12012・1A12014・1A12015・A12016・1A12018・1A12021・1A12022 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
軸径(Φmm)3 区分セット 入数10
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 入数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

セット内容:1011107・1011113・1A11014・1A11024・1A11028・1A11037・1A11043・1A11035・1A11059・A11056 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
軸径(Φmm)2.34 区分セット 入数10
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

セット内容:1A11006・1A11008・1A11022・1A11031,1A11029・1A11039・1011115・1A11036・1A11049・1A11052 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
軸径(Φmm)2.34 区分セット 入数10
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。 材質人口ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 形状球型 粒度140 寸法(mm)5×5×3 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
629 税込692
当日出荷

最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含さてれいるためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。
用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に。 付属品M1201 トラスコ品番128-1998 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)270 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 刃径(mm)19
1袋
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187 軸径(Φmm)3 形状円錐鋭角 粒度(#)140 全長(mm)65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000 刃長(mm)25 刃径(Φmm)6 角度(°)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷