絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
三角(9)
形状
(13)
形状
半丸(16)
形状
(34)
形状
楕円(1)
形状
(6)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 中目(32)
  • 仕上目(5)
  • 極細目(1)
  • 油目(5)
  • 細目(20)
  • 荒目(22)
  • 鬼目(1)
幅(mm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 15(6)
  • 16(14)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 21(10)
  • 22(1)
  • 25(12)
  • 30(9)
  • 34(3)
  • 36(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 150(22)
  • 200(20)
  • 250(17)
  • 300(15)
  • 350(6)
  • 400(4)
適合材
  • アルミ
  • その他(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(35)
  • セラミックス(1)
  • 木工(17)
  • 樹脂(49)
  • 石膏ボード(1)
  • (189)
  • 銅・真鍮(48)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(14)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(8)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(15)
  • 350~400未満(12)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(9)
100~120未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
60・100・150
ブランド
  • ツボサン(15)
  • SK11(11)
  • TRUSCO(6)
  • Y-SK11(5)
  • エスコ(4)
  • ミニター(4)
  • 千吉(3)
  • ニコルソン(2)
  • HANDIWORK(2)
  • サンフレックス(2)
  • E-Value(1)
  • M&M(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • FACOM(1)
  • WIZ'A(1)
ツボサン・SK11・TRUSCO・Y-SK11・エスコ・ミニター・千吉・ニコルソン・HANDIWORK・サンフレックス・E-Value・M&M・SK(新潟精機)・STAHLWILLE(スタビレー)・FACOM・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(3)
三角
三角(9)
丸
(13)
半丸
半丸(16)
平
(34)
楕円
楕円(1)
角
(6)
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
ブライト900 鉄工タイプ ツボサンブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ブライト900 組タイプ パック入り ツボサンブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
Extreme(エクストリーム) ツボサンExtreme(エクストリーム)ツボサン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。 焼き入れ前の金属なら何でも削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材一般金属
マジカット ニコルソンマジカットニコルソン(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
波目ヤスリ(平形) ツボサン波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等刃長(mm)200仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ) ツボサン波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)ツボサン(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ホルダー(別売)に装着して使用します金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)金属用スポンジヤスリSK(新潟精機)(4件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
金工用ヤスリ M&M金工用ヤスリM&M
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
PC柄鉄工ヤスリセット E-ValuePC柄鉄工ヤスリセットE-Value
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷
PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。材質(グリップ)プラスチック
波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー ツボサン波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダーツボサン
9,898税込10,888
1本
当日出荷
替刃(別売)に装着して使用します金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサンブライト900 Extreme(エクストリーム)ツボサン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。 表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
アルミ・PC兼用ヤスリ Y-SK11アルミ・PC兼用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状目の粗さ単目/荒目・仕上目全長(mm)235
ミニモ コテヤスリ 舟型 ミニターミニモ コテヤスリ 舟型ミニター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5本)
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
鉄工用ヤスリワイド SK11鉄工用ヤスリワイドSK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用
万能ヤスリ Y-SK11万能ヤスリY-SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
ソフトグリップ両刃ヤスリ 千吉ソフトグリップ両刃ヤスリ千吉
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用寸法(mm)ヤスリ部:125グリップ:赤
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 三角型TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
アルミPCヤスリワイド SK11アルミPCヤスリワイドSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状目の粗さ荒目・仕上目仕様アルミ・プラスチック用
両刃ヤスリ SK11両刃ヤスリSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
両刃ヤスリ 木柄付き SK11両刃ヤスリ 木柄付きSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
アルミニウム用ヤスリ ニコルソンアルミニウム用ヤスリニコルソン
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
適合材アルミニウム形状
けずるくんアルミ用 千吉けずるくんアルミ用千吉
2,798税込3,078
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。
用途アルミなどの研削・研磨作業。適合材アルミ・アクリルなど形状目の粗さウェーブカット全長(mm)215仕様アルミ・アクリル用グリップ:緑
万能ヤスリ Y-SK11万能ヤスリY-SK11
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木形状目の粗さ(鉄工用)荒目/中目全長(mm)220仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用
チェンーソーヤスリ SK11チェンーソーヤスリSK11
659税込725
1本
翌々日出荷
チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
ステンレスヤスリ 平 150mm WIZ'Aステンレスヤスリ 平 150mmWIZ'A
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄
共柄鉄工ヤスリ Y-SK11共柄鉄工ヤスリY-SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、柄無し
鉄工ヤスリ