絞り込み
ブランド
- テンテキャスター
- モノタロウ(28)
- 3M(スリーエム)(212)
- RPB Safety(33)
- SK11(35)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- TRUSCO(77)
- アイリスオーヤマ(48)
- アズワン(37)
- アーテック[学校教材・教育玩具](27)
- エスコ(98)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- ユニ・チャーム(21)
- リーブル(20)
- 山本光学(117)
- 橋本クロス(24)
- 玉川衛材(22)
- 白元アース(21)
- 興研(301)
- 重松製作所(457)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥17,980~税込¥19,778~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥8,698~税込¥9,568~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付・ノンマーキング)
テンテキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥22,980~税込¥25,278~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥13,980~税込¥15,378~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプタイヤ痕レスタイプ車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥15,980~税込¥17,578~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプタイヤ痕レスタイプ車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥38,980~税込¥42,878~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥22,980~税込¥25,278~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・牽引用・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。用途牽引用。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車 メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥45,980~税込¥50,578~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車 メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥38,980~税込¥42,878~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車 メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥45,980~税込¥50,578~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥22,980~税込¥25,278~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥17,980~税込¥19,778~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥26,980~税込¥29,678~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥57,980~税込¥63,778~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥34,980~税込¥38,478~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥69,980~税込¥76,978~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥46,980~税込¥51,678~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥41,980~税込¥46,178~1個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥64,980~税込¥71,478~1個41日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥65,980~税込¥72,578~1個41日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。旋回部と車輪を同時にロックします。RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥52,980~税込¥58,278~1個41日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)110
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥34,980~税込¥38,478~1個41日以内出荷トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)110
マスク の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら