絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
  • ミニター(2)
  • E-Value(1)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日本研紙(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 理研コランダム(1)
  • ヤマトメ(1)
  • 三共(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
  • SK11(1)
  • トーメイダイヤ(1)
粒度・番手
  • 2500
  • 24(223)
  • 36(437)
  • 40(519)
  • 46(304)
  • 60(1,368)
  • 80(1,421)
  • 100(862)
  • 120(1,879)
  • 140(218)
  • 150(657)
  • 180(981)
  • 200(226)
  • 220(408)
  • 240(971)
  • 320(1,025)
  • 400(1,008)
  • 600(748)
  • 800(330)
  • 1000(504)
  • 1200(159)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(3)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(2)
  • (3)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
579税込637
1個(20g)
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1箱(50枚)ほか
当日出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス ブルーKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2500番相当仕様淡色車の仕上げ用種別ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
ダイヤモンドフィルム TRUSCOダイヤモンドフィルムTRUSCO
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)2
精密耐水紙 マタドール(MATADOR)精密耐水紙マタドール(MATADOR)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
より薄く出来ており、手になじみ易い。 折り目にも砥粉が残り、研磨力が優れている。
寸法(mm)230×280
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ナイロンタワシ 極細目 SK11ナイロンタワシ 極細目SK11(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230目の粗さ極細目
ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤフィルムNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1枚
当日出荷
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤダイヤモンドパウダートーメイダイヤ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ctミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミラーコンパウンド ヤマトメミラーコンパウンドヤマトメ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(180mL)
当日出荷から9日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
耐水研磨紙 理研コランダム耐水研磨紙理研コランダム
8,998税込9,898
1箱(100枚)
4日以内出荷
ホワイトアルミナの研磨材を塗布した耐水研磨紙(耐水ペーパー)です。ホワイトアルミナの研磨材は靭性が高く、より高い研磨力を発揮します。水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車、金属、木工等あらゆる分野の研磨、仕上げ研磨に寸法(mm)230×280
NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共NAJIMIディスク(穴なし)-125三共
7,198税込7,918
1箱(100枚)
当日出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無
水回り+ガラスのお掃除セット E-Value水回り+ガラスのお掃除セットE-Value
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
便利なお掃除用品のセット品です。ナイロンタワシは、日々のお掃除から、汚れ落としにも使える3種類のセット品です。ガラス・鏡のウロコ取りは、頑固な汚れ・水垢を水をつけてこするだけで簡単に落とせます。日々のお掃除から、年末の大掃除等、これ1つで幅広くお使い頂けます。
用途ガラス・鏡のウロコ取りと、水回りのお掃除用ナイロンタワシのセット。粒度ナイロンタワシ粒度1500・2500・無砥粒適合材ガラス、鏡
ユニバンド T ヤナセ(柳瀬)ユニバンド Tヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1箱(10個)
29日以内出荷
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材