絞り込み
ブランド
  • ベルスター研磨材工業(12)
  • モーター印(9)
  • TRUSCO(6)
  • 冨士トンボ礦業(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • エスコ(3)
  • マキタ(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 理研コランダム(2)
  • ディアー印(2)
  • 不二製作所(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • 伊藤機工(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • H&H(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本研紙(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
粒度・番手
  • 50
  • 24(250)
  • 36(498)
  • 40(592)
  • 46(367)
  • 60(1,564)
  • 80(1,631)
  • 100(967)
  • 120(2,099)
  • 140(278)
  • 150(740)
  • 180(1,080)
  • 200(262)
  • 220(481)
  • 240(1,076)
  • 320(1,157)
  • 400(1,130)
  • 600(845)
  • 800(384)
  • 1000(552)
  • 1200(187)
適合材
  • アルミ(32)
  • コンクリート(6)
  • ステンレス(26)
  • セラミックス(8)
  • 木工(9)
  • 樹脂(7)
  • 石材(8)
  • 石膏ボード(2)
  • (19)
  • 銅・真鍮(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
研磨布 理研コランダム研磨布理研コランダム(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(50枚)
当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
バルブコンパウンド(カーボランダム) Steam Shipバルブコンパウンド(カーボランダム)Steam Ship(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
布ペーパー 冨士トンボ礦業布ペーパー冨士トンボ礦業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに寸法(mm)230×280基材JW砥粒A粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
洋紙研磨紙 モーター印洋紙研磨紙モーター印(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工、金属接着剤G/G
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1箱(10枚)
当日出荷から124日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業洋紙研磨紙ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(50枚)
当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材適合材木工、金属など
布ペーパー FUJI STAR(三共理化学)布ペーパーFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1冊(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
金属軽研磨の手作業で、手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。あらゆる金属の研磨に適します。
寸法(mm)230×280基材平織綿布砥粒AA適合材各種金属接着剤G/G
布モーターロール 50mm巾(平織) モーター印布モーターロール 50mm巾(平織)モーター印(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から4日以内出荷
作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
寸法(mm×m)50×36.5砥材AA基材Jw適合材金属接着剤G/G
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500砥材A(アルミナ質研削材)接着剤G/G
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
研磨布 クロスロール 冨士トンボ礦業研磨布 クロスロール冨士トンボ礦業
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から9日以内出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から9日以内出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
砥石径(Φmm)100
ディアー印研磨布 ディアー印ディアー印研磨布ディアー印(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等砥材AA基材Jwシートサイズ(mm)230×280接着剤G/G
ロールペーパー Globe-PigeonロールペーパーGlobe-Pigeon
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から3日以内出荷
必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。
材質アルミナ(研磨材)基材綾織りJw綿布接着剤グルー
布モーターロール 25mm巾(平織) モーター印布モーターロール 25mm巾(平織)モーター印(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から16日以内出荷
作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
寸法(mm×m)25×36.5砥材AA基材Jw適合材金属接着剤G/G
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)40×36500砥材A(アルミナ質研削材)適合材各種金属接着剤G/G
研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (FCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9基材厚さ(mm)0.8砥材CC基材バルカナイズドファイバー
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
ディアー印研磨布 ディアー印ディアー印研磨布ディアー印
639税込703
1セット(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等砥材AA基材Jwシートサイズ(mm)230×280接着剤G/G
NASS-N 研磨布シート 三共NASS-N 研磨布シート三共
6,498税込7,148
1箱(50枚)
当日出荷
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280幅(mm)230
ファイバーディスク 理研コランダムファイバーディスク理研コランダム
1,698税込1,868
1箱(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
ペーパ 180MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)180
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1セット(2箱×96個)
当日出荷から11日以内出荷
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
布ロールペーパー(クロスロール) 冨士トンボ礦業布ロールペーパー(クロスロール)冨士トンボ礦業
2,798税込3,078
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です
用途金属製品などのバリ取り、研磨などに。適合材金属砥材AA長さ(m)36.5
ステンレスビーズ 伊藤機工ステンレスビーズ伊藤機工
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
スチールビーズ 伊藤機工スチールビーズ伊藤機工
10,980税込12,078
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されますアルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)モーター印(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(24枚)
当日出荷
外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。外径×穴径(Φmm)25.4×3.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125
和紙研磨紙 冨士トンボ礦業和紙研磨紙冨士トンボ礦業
2,398税込2,638
1箱(50枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
寸法(mm)190×270基材和紙砥粒G粘着剤膠(G/G)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材