絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TENRYU(天龍製鋸)(10)
  • Jupiter(7)
  • 大見工業(6)
  • 三京ダイヤモンド工業(5)
  • 富士製砥(高速電機)(5)
  • アイウッド(4)
  • 理研ダイヤモンド工業(4)
  • マキタ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • アックスブレーン(2)
  • チップソージャパン(2)
  • サンピース(2)
  • Three Hand(2)
  • E-Value(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(1)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 46(3)
  • 60(3)
適合材
  • ALC
  • その他(229)
  • アルミ(3,501)
  • ガラス(1,182)
  • コンクリート(440)
  • サイディング(102)
  • ステンレス(4,313)
  • セラミックス(1,194)
  • タイル(174)
  • チタン・ニッケル(315)
  • ブロック(149)
  • モルタル(98)
  • レンガ(156)
  • 木工(1,154)
  • 樹脂(1,656)
  • (90)
  • 石材(526)
  • 貴金属(163)
  • 超硬合金(907)
  • (4,799)
  • 銅・真鍮(1,563)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(60件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パックモノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用モノタロウ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売富士製砥(高速電機)(41件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 5枚パックモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾湿両用付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター ターボ Three Handダイヤモンドカッター ターボThree Hand(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント Three Handダイヤモンドカッター セグメントThree Hand(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
建工快速 窯業サイディングボード用 アイウッド建工快速 窯業サイディングボード用アイウッド
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様ロングライフ
オフセット型切断砥石 白鷺 富士製砥(高速電機)オフセット型切断砥石 白鷺富士製砥(高速電機)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)モトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 富士製砥(高速電機)切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用富士製砥(高速電機)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
ALC用チップソー マックスギア チップソージャパンALC用チップソー マックスギアチップソージャパン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
鉄筋も楽々カット
刃型中心交互刃
ダイヤモンドカッターボス付 Jupiterダイヤモンドカッターボス付Jupiter(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式付属品ボス材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20高さ(mm)7最高回転数(min-1[r.p.m])14500適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 富士製砥(高速電機)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 非金属用サンピース
7,898税込8,688
1箱(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍125TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター ターボ Jupiterダイヤモンドカッター ターボJupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント Jupiterダイヤモンドカッター セグメントJupiter
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型) アイウッドダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型)アイウッド
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(V字型) アイウッドダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(V字型)アイウッド
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)20高さ(mm)8適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20
ダイヤドライカップ Tタイプ Jupiterダイヤドライカップ TタイプJupiter
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Sタイプ Jupiterダイヤドライカップ SタイプJupiter
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプSタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
切断砥石 斬 マーベル切断砥石 斬マーベル
1,898税込2,088
1箱(10枚)
3日以内出荷
品種A×36 S BF2(2枚補強)最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400]外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
ダイヤ80リム マキタダイヤ80リムマキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)80厚さ(mm)1.6内径(Φmm)20適合機種カッタ:4123KB、4103KBASP高さ(mm)3.5適合材タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
ダイヤモンドホイール レーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
59,980税込65,978
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2仕様乾式チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材