研磨材 :「軽量 鉄骨材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。
作業能率が向上し経済的。
消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用
軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
ハードな作業も使用可能
仕様両面補強
トラスコ品番352-7280
粒度30
厚さ(mm)2.3
砥材A
穴径(Φmm)15
シリーズスーパーリトル
硬度P
外径(Φmm)105
主要切断材料ステンレス・一般鋼
最高使用周速度(m/s)80
接着剤B
1箱(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)22
粒度30
砥材A
仕様両面補強
シリーズスーパーリトル
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等
最高使用周速度(m/s)80
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。
外径(Φmm)105
粒度30
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)2.3
砥材A
シリーズスーパーリトル
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤B
アズワン品番64-1165-39
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。
トラスコ品番375-5070
粒度30(#)
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
刃厚(mm)2.5
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。