研磨材 :「100 木材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質CC材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)16
入数2
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材各種金属、木材
穴径M10ピッチ1.5
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合材各種金属、木材
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
粒度#180
砥材A材
入数(枚)5
適合材金属、木材
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容No.4413、No.4002、No.4441
適合材各種金属、木材
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
砥材A材
適合材金属、木材
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
粒度#320相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
セット内容H-100、H-101、H-102、H-110、H-111、H-112、H-120、H-121、H-130、H-175 各1本
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)100
材質A材
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材木材・金属・石材
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材
軸径(Φmm)6
粒度#100
直径(Φmm)60
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材木材・金属・石材
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
粒度#100
材質鋼材
適合材木材・金属・石材
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)125
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容粗中細目(粒度#60、#100、#150)各3枚入
直径(Φmm)125
適合材木材・金属・石材
1セット
¥249
税込¥274
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
長さ(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
形状円筒
材質紙
適合材木材・金属・石材
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材A材(金属用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、木材
穴径(mm)16(15)
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
仕様耐水サンダー
材質耐水サンダー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数3
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)50
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
厚さ(mm)50
砥材A材
入数(枚)2
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
外径(mm)100
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
穴径(Φmm)15
粒度#180相当
材質不織布
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質コールテン(綿100%)
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
1枚
¥539
税込¥593
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。