研磨材 :「研削盤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
ねじ径M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
対応機種ディスクグラインダー
材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ
線径(mm)0.27
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。
平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。
ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。
適合材金属、木材
ねじ径M10×P1.5
外径(Φmm)95
材質線材:ナイロン
タイプ平面・曲面・凸凹面用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。
材質WA研磨剤
長さ(mm)115
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材金属
穴径(Φmm)12.7
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
砥材C
タイプ2P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4800
研削角度(°)15~30
適合材FRP、非金属
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。
適合材コンクリート石材
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
材質(刃)刃先:ダイヤモンド
材質(ボディ)炭素鋼
最高回転速度(min-1)13700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。
仕様砥材・粒度:CUBITRON60
粒度60
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
ダイヤ幅(mm)20
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。
適合材鋼板など
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.25
外径(Φmm)85
適合機種ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
ボルト径寸法(Φmm)(六角)22
外径(Φmm)75
対応機種ディスクグラインダー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり
外径(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
粒度16
砥材CC
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
適合材一般鋼
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。
曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。
適合材鋼板など
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.25
外径(Φmm)95
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材ステンレス・鉄
最高使用周速度(m/s)72
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸径(Φmm)6
粒度GC80P
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸径(Φmm)3
長さ(mm)13
粒度GC80P
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット8つ穴
材質(パッド)樹脂
使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
最高使用周速度(m/min)3000
対応機種電気ドリル
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
長さ(mm)38
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途研削作業。
仕様ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15
最高使用周速度(m/s)72
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材WA
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。
適合材鉄・ステンレス
仕様青棒K-1
目の粗さ仕上目
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。
適合ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
砥材CUBITRON
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材金属(鉄)・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。
粒度36
適合材ステンレス・鉄
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材WA
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。
適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
砥材A
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
砥石寸法(mm)厚さ6.4
使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。
仕様【砥材/粒度/硬度】24L
材質結合剤:BF
寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥609
税込¥670
3日以内出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
砥材GC
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途研削作業。
仕様ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
粒度24
寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥539
税込¥593
3日以内出荷
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)95×185
砥材A(アルミナ)
タイプ穴付きマジック式タイプ
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。