研磨材 :「樹脂 成形材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
RS Proカーボランダム切断ディスク. RS Proカーボランダム切断ディスクです。 ねじ、ボルト、ワイヤ、チェーン、プラスチックを精密に切断するための36 x 20 mmディスクです。ホイールが従来の樹脂接着型なので、金属製の小さな棒材や管材を切断できます。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。. 特長と利点. . 直径20 mm x 0.6 mm. . カーボランダム切断ディスク x 36. . 最大速度: 20,000 rpm
仕様ディスク径 = 22mm厚さ = 0.6mm研磨材 = 炭化ケイ素(SiC)グリットサイズ = P180パック数 = 36アプリケーション = 清掃, バリ取り, 錆び取り, 材料の除去, 材質の成形ディスクの形 = 丸型
1袋(36個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。