研磨材 :「小径」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.50)
粒度#400
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.65)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.60)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.80)
粒度#230
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.70)
粒度#325
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.75)
粒度#230
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm
軸径(Φmm)3
形状丸(0.55)
粒度#400
全長(mm)50
1本
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用
エスコ品番EA115GC-25
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-93
1箱(5枚)
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-92
1箱(5枚)
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
粒度60S
仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。
サイズ直径107×1.0×15mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。