研磨材 :「研磨ディスク 木材」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。
直径(Φmm)125
タイプマジック式
適応Φ125mmランダムサンダー
独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
適合材鉄・軟質金属・木材
ねじ径M10
外径(Φmm)75
使用工具電気ディスクグラインダー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。