研磨材 :「鉄のサビ落とし」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:鋼線、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)63
タイプワイヤー
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:鋼線、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)64
タイプワイヤー
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。