研磨材 :「車 ガラス 研磨 剤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
平面・曲面ガラス研磨用です。
非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。
細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。
少量で効果があるので、経済的です。
用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。
自家用車の窓ガラスの汚れ。
施工には専用の各種パッドを使用下さい。
手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。
種別平面・曲面ガラス用
容量(g)380
質量(g)420
トラスコ品番276-8101
適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
1本(380g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。