研磨材 :「ステンレス 研磨」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理
軸径(Φmm)3
タイプ研磨
適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材
入数5
研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理
軸径(Φmm)3
粒度120
色ブルー
タイプ研磨
適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材
入数5
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
入数5
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)3
形状スパイラル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数1
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。
軸径(Φmm)6
入数1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)3
形状ベベル型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数10
先端径(Φmm)25×7
1パック
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等
軸径(Φmm)6
形状アザミ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数1
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング等、ネジ穴のクリーニングに適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)6
形状筆型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数2
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3
形状スパイラル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材ステンレス
入数1
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
形状カップ型
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)6
形状カップ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数1
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数1
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
形状平型
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数10
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
形状エンド型
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数10
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。平型/特厚のステンレスブラシです。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)3
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数10
先端径(Φmm)25×5
1パック
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)3
形状平型 (特厚)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材ステンレス
適合材ステンレス・アルミニウム
入数2
先端径(Φmm)22×6
1パック
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
軸径(Φmm)3
色ブラック
砥粒A
適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
入数10
一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
粒度120
色ホワイト
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数10
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
軸径(Φmm)6
形状円筒
粒度46
色ブラック
砥粒A
適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
入数10
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
粒度325
タイプノコ刃
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
入数1
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
軸径(Φmm)6
粒度60
色ピンク
砥粒PA
適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
入数10
ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
砥粒ジルコニア
入数100
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)3
形状円筒
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)2.34
形状円盤
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)3
形状円錐
粒度80
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000
先端径(Φmm)13×16
1パック
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
色ピンク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)2.34
形状丸
粒度120
色ピンク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
先端径(Φmm)3
1パック
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)3
形状丸
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
軸径(Φmm)3
形状円盤
粒度80
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計40枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒ジルコニア
入数40
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
軸径(Φmm)2.34
粒度325
タイプノコ刃
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
入数1
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
形状砲弾
色ピンク
砥粒PW
適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金
入数10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
形状円筒
砥粒PA
適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼
入数10
スコッチブライト(研磨砥粒入ナイロン不織布)を使用した、ソフトタッチなサンダーです。柔軟性に優れた素材は、加工物の凹凸や曲面によくなじみ、穴の内径などの研削研磨にも最適です。深いスクラッチを残さず、均一な仕上げ面が得られ、サビ取りから中仕上げ研磨までをカバーします。ステンレス等のヘアライン加工にもご利用いただけます。
用途穴の内径などの研削研磨ステンレス等のヘアライン加工
切れ刃にセラミック砥粒を用いた、次世代のサンダーです。航空機や原子力発電のタービンに用いられる難削材のインコネル、ハステロイ、粘り気の強いステンレス合金や耐熱性ニッケルステンレス、コバルト合金等の研削に特化したサンダーです。粗く目詰まりしにくい特殊構造で、研削時の発熱を極力抑え、研削焼けの少ない効率の良い作業が可能です。
用途インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等の研削
砥粒セラミック
適合材インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等
入数10
研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。ノーマルホルダーはゴム製(Φ3mmは除く)であたりも滑らかで、ワークを深彫りする心配がありません。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属のバリ取り円筒内面・曲面の研削研磨
粒度600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材鉄、ステンレス、非鉄金属
入数20
ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
粒度#150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒ジルコニア
入数100
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP
入数1
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。