研磨材 :「sks3 硬度」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOTEC(榮製機)90°角度ドレッサー
RoHS
ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
仕様(ダイヤモンド)Φ10mm 材質SKS-3 ストローク(mm)36 質量(kg)1.7 角度(°)0~90 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応 距離(ローラーセンター)50mm
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)両面ドレッサー
RoHS
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12 材質SKS-3 幅(mm)(最小ドレッシング)0.2 質量(kg)4.8 深さ(mm)(最大ドレッシング)55 1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転 最大幅(mm)(砥石)40 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります