研磨材 :「切断工具」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)150 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ赤龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材一般コンクリート 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.8 切断距離(m)200 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ白龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材一般コンクリート 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.8 切断距離(m)100 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ赤龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。 適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)250 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T5-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)22(20) 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

T4-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)350 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T4-BWR-Tタイル ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。 適合材磁器・陶器タイル 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)150 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

T4-GWR-Tタイル ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。 適合材磁器・陶器タイル 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)250 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 切断距離(m)450 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T4-GWR-Kカワラ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。 適合材洋瓦・和瓦 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石 外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります