研磨材 :「メッキ線」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線 行数3行 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9290 質量(g)60 タイプ3行
1本
359 税込395
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線 行数6行 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9354 質量(g)90 タイプ小判型
1本
479 税込527
翌日出荷

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆる所の洗浄など。 トラスコ品番450-5154 幅(mm)30 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ゴールド線0.25×4 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.25
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13 毛丈(mm)20 植付(mm)95 タイプ剣先型 行数5
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(Φmm)75 質量(g)270 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 六角軸シャンク径6.35mm 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 2018年トラスコ掲載ページ5 1367
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 軸径(Φmm)6.35 毛丈(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ5 1373
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(mm)85 穴径(mm)16 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 材質ゴールドメッキ線 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸径Φ6 丸軸 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 軸径(Φmm)6 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
41,980 税込46,178
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります