研磨材 :「羊毛」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
2018年トラスコ掲載ページ5 1078
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様山羊毛
幅(mm)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)53
毛材山羊
外径(mm)13
2018年トラスコ掲載ページ5 1376
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様ソフト山羊毛
幅(mm)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)45
毛材山羊
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
軸径(Φmm)3.00
外径(mm)20
仕様ソフト山羊毛
トラスコ品番831-4829
幅(mm)1
質量(g)39
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)45
毛材山羊
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。