研磨材 :「研磨剤」の検索結果

関連キーワード
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 材質アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。 質量(kg)1
1個(1kg)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。 質量(kg)1
1個(1kg)
5,098 税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60 砥石サイズ(mm)170×55×30 砥材炭化ケイ素質 質量(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。 粒度#120 砥材炭化ケイ素質 質量(g)170 砥石サイズ(mm)85×40×40 TKG品番7-0336-0701 TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
769 税込846
当日出荷

用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。 内容量(mL)35
1個(35mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 適合材刃物・工具
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業) 動画あり
驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60 有効長(mm)30 取付ネジ径M10
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。 仕様ジスクグラインダー用 材質レジボンドダイヤモンド砥石 回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下 外径(mm)80
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 粒度#320 砥材溶融アルミナ 研磨対象刃物・工具、金型及び内面
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150 砥材炭化ケイ素質
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)400
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)一般刃物用砥石
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石 粒度#120/#220 砥石サイズ(mm)205×50×25 砥材炭化ケイ素質 質量(g)480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。 砥石サイズ(mm)205×50×25 砥材炭化ケイ素質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に 寸法(mm)約60×30×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに 寸法(mm)133×28×20 研磨対象剪定鋏、曲線刃
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 寸法(mm)170×55×30 材質炭化珪素質研磨材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭の包丁が切れなくなった時に使用します。家庭用の中砥石です。
用途家庭用中研ぎ砥石。 仕様台付 粒度1000 砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS 砥石サイズ(mm)185×65×15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 C角一丁掛
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 寸法(mm)205×50×25 材質緑系炭化珪素質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50 材質ABS樹脂 質量(g)50
1本
999 税込1,099
欠品中

研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000 砥石サイズ(mm)185×65×15 材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス 砥材溶融アルミナ質 質量(g)460
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。 仕様ジスクグラインダー用 材質パット:ゴム 回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに 寸法(mm)210×75×16 材質ダイヤモンド砥粒 研磨対象各種刃物
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)GC/DXママ砥石
ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石
粒度#220/#1000 砥石サイズ(mm)10×30×6 砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g)80
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)青エビ印 C角一丁掛
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #120 寸法(mm)205×50×25 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)600 研磨対象各種刃物
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)研ぎ一番 コンビ
1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。 仕様台付 粒度220・1000 砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS 砥石サイズ(mm)185×65×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)研ぎ一番 3000
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
用途家庭用仕上げ砥石。 仕様台付 材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS 粒度3000 砥石サイズ(mm)185×65×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 荒武者
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度PA#220 寸法(mm)205×75×50 材質ピンクアルミナ質研磨材 質量(g)1850 研磨対象各種刃物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ニューDXホーム砥石・台付
用途切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応 粒度#1000 砥石サイズ(mm)176×52×15 砥材WA 質量(g)410
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途刃物研ぎに 寸法(mm)175×55×16 研磨対象ステンレス包丁
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 刃物用砥石
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度GC#220 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質 質量(g)1430 研磨対象各種刃物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)C角鎌砥石 (鋼付刃用)
荒研ぎ用。鎌、ナタ、草かきなどのお手入れに
用途鎌砥石研ぎに 粒度#180 寸法(mm)150×38×25 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)280
1本
特価
719 税込791
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 微粒/DX パパ砥石
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに 粒度#3000/#1000 寸法(mm)64×28×16 材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂 質量(g)90 研磨対象各種刃物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります