絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 研磨材

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
22,515件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO木柄真鍮ブラシ4行TRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311質量(g)35タイプ4行行数4行
バフレックスブラック KOVAX(コバックス)バフレックスブラックKOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
面直し用ダイヤモンド砥石 SK11面直し用ダイヤモンド砥石SK11(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
ダイヤモンドコーナーカッター モノタロウダイヤモンドコーナーカッターモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に適合材コンクリート、ブロック、レンガなど外径(Φmm)105刃厚(mm)2仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10チップ幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
ネジリブラシ ナイロン(シングル巻) インダストリーコーワネジリブラシ ナイロン(シングル巻)インダストリーコーワ(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。植付(mm)50材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター ターボ Three Handダイヤモンドカッター ターボThree Hand(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
トリポリ 67g モノタロウトリポリ 67gモノタロウ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に適合材鉄、アルミ、銅等仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
キング仕上砥 キング砥石キング仕上砥キング砥石(22件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
フィニッシングシート KOVAX(コバックス)フィニッシングシートKOVAX(コバックス)(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨シートサイズ(mm)228×280形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ピカールネリ 日本磨料工業ピカールネリ日本磨料工業
1,098税込1,208
1個(180g)
予約販売
油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
中間クッションパッド SI中間クッションパッドSI(1件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ適合機種汎用品
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(12枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
フェルトシート ヤナセ(柳瀬)フェルトシートヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤラッパ SK(新潟精機)ダイヤラッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。トラスコ品番391-3481適合機種813CD他寸法(mm)73×105質量(g)10ホース長さ(mm)-
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
ブライト900 組タイプ ツボサンブライト900 組タイプツボサン(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(5本組)
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロンミニNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り寸法(mm)100×150厚さ(mm)約35
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
355税込391
1袋(10本)
当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO機械植え竹ブラシ ナイロンTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
しなやかさこそ”強さ”柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
ダイヤシートアルファ 三和研磨工業ダイヤシートアルファ三和研磨工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
ハンディーブラシ 直 真鍮 SUN UPハンディーブラシ 直 真鍮SUN UP
499税込549
1個
当日出荷
真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2枚)
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ペーパーサンダー E-ValueペーパーサンダーE-Value(6件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。適合材鉄、ステンレスなど穴径(Φmm)15砥材A外径(Φmm)100適合機種100mm電動ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
160mm ナイロンブラシ(10本) エスコ160mm ナイロンブラシ(10本)エスコ
990税込1,089
1箱
当日出荷
エスコ品番EA109DZ
ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブルモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)RELIEF(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
ナイロンホイル モノタロウナイロンホイルモノタロウ(26件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 クリーニング用ホイル 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ 木材のケバ取り適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
金柄チャンネルブラシ 真鍮 好川産業金柄チャンネルブラシ 真鍮好川産業(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質真鍮毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 ナイロン 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 ナイロン大塚刷毛製造(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性があります。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約30柄の形状曲柄穴数9RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材