カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(21)
        • ディスク研磨材(30)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(19)
        • 軸付研磨(48)
        • ベルト研磨(22)
        • 研磨材料(2)

研磨材 :「布 3m」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)スコッチブライト スーパーがんこ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(12件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
メタコンディスク 3M(スリーエム)メタコンディスク3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
マルチソフト 3M(スリーエム)マルチソフト3M(スリーエム)(19件のレビュー)
6,598税込7,258
1ロール
当日出荷
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。寸法(mm×m)200×6仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。形状シートタイプ厚さ(mm)約5基材ナイロン不織布適合材金属、木工、樹脂など
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(75件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
欠品中
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
フラップディスク 769F 3M(スリーエム)フラップディスク 769F3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×3303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度180ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9036砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 987C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25個)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など外径(mm)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチブライト仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト仕上げベルト3M(スリーエム)
4,098税込4,508
1箱(5本)
当日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げベルト長さ(mm)520ベルト幅(mm)20仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1セット(5本)ほか
当日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。粒度80相当材質砥材:酸化アルミニウムこげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCOナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。付属品アーバー1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
バリ取りホイール 3M(スリーエム)バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)多目的仕上げディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5厚さ(mm)13粒度#320相当砥材A(酸化アルミニウム)トラスコ品番395-0361質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
フラップホイル (直径30mm・軸径3mm) イチグチフラップホイル (直径30mm・軸径3mm)イチグチ(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)30×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×3303M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度320ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9037砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-2403M(スリーエム)
339税込373
1個
当日出荷
不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業仕上がり相当番手#240~#320トラスコ品番542-3309材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)115幅(mm)105厚さ(mm)25質量(g)31
TSパッド ライト 3M(スリーエム)TSパッド ライト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用トラスコ品番826-6686材質ナイロン質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])140002018年トラスコ掲載ページ5 0963
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10枚)
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×3303M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶしステンレス、アルミ等の化粧仕上げタービンブレードの仕上げ粒度400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9038砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
スコッチブライト仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト仕上げベルト3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520仕様不織布ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
S/Bロール 3M(スリーエム)S/Bロール3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。 パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。 鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
粒度#320長さ(m)10研磨材の構造不織布グレードVF(ベリーファイン)砥粒A(酸化アルミニウム)適合材鋼板、アルミなど
サンディングロール布 木工用 SK11サンディングロール布 木工用SK11
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨、金属研磨。粒度120適合材木工、金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
サンディングロール布 金属用 SK11サンディングロール布 金属用SK11(1件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。粒度100適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)ほか
当日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
研磨布 ミニロール 冨士トンボ礦業研磨布 ミニロール冨士トンボ礦業
749税込824
1巻
当日出荷から13日以内出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに幅(mm)75長さ(m)3基材JW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷
TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適ですキズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
用途付着物・汚れの除去食品・薬品関係のステンレスタンクなどにウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
サンディングロール布 木工用 SK11サンディングロール布 木工用SK11
979税込1,077
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。粒度240適合材木工幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中目

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材