カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(145)
        • 切断(16)
        • ディスク研磨材(73)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(12)
        • 研削砥石(12)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(23)
        • 軸付研磨(2,572)
        • ベルト研磨(4)
絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「6φ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
2,857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン回転ヤスリ 6Φ軸 サンフレックスチタン回転ヤスリ 6Φ軸サンフレックス
3,500税込3,850
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属外径(mm)10
回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸 サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸サンフレックス(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨軸径(Φmm)6高さ(mm)35外径(mm)14材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸サンフレックス
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6外径(mm)16粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷から17日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮 TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮TRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロンTRUSCO
619税込681
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロンTRUSCO
789税込868
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン
ステン用軸付砥石WA材 6Φ軸 サンフレックスステン用軸付砥石WA材 6Φ軸サンフレックス
499税込549
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6外径(mm)25高さ(mm)38粒度#60形状砲弾型砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])19000適合材ステンレス
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セット サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セットサンフレックス
1,498税込1,648
1箱(4本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714許容回転数(min-1[r.p.m])23000
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 4本セット サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 4本セットサンフレックス
1,798税込1,978
1箱(4本)
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材超硬、ガラス、石材等
マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド(6mmΦネジ)SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:ワイヤー(硬鋼線)TRUSCO
819税込901
1本
9日以内出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線線径(mm)0.2
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34サンフレックス
1,498税込1,648
1本
欠品中
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ミニモ スラルホールブラシ ナイロン Φ6 ミニターミニモ スラルホールブラシ ナイロン Φ6ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0415質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ダイヤモンドブレード(湿式) MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード(湿式)MEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。 抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法X(mm)6.5寸法T(mm)3
ダイヤモンドブレード(乾式) MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード(乾式)MEIHO(ワキタ)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。 チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。
ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6 ミニターミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0460質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)Y型ナイロンブラシΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応製品U-130D
Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)Y型ナイロンブラシΦ6U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応製品U-130D
Φ6軸付マンドレール ヤナセ(柳瀬)Φ6軸付マンドレールヤナセ(柳瀬)
369税込406
1個
当日出荷
GPサンダーストレート80用の軸付マンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピン軸(軸径Φ6mm) TRUSCOスピン軸(軸径Φ6mm)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6ねじピッチW1/4-20材質(本体)S-20C取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
電着ダイヤモンドバー#80 Φ6 ミニター電着ダイヤモンドバー#80 Φ6ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 ミニターミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6ミニター
5,798税込6,378
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)3適合材非金属
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCOミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ミニモ FRラップ ハードΦ6 ミニターミニモ FRラップ ハードΦ6ミニター
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6砥石長(mm)18全長(mm)45トラスコ品番499-5520質量(g)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ6 ミニターミニモ ポリッシングウッド ハード Φ6ミニター
5,998税込6,598
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6砥石長(mm)15トラスコ品番499-5678質量(g)31対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRラップ ソフトΦ6 ミニターミニモ FRラップ ソフトΦ6ミニター
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-5481軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)6砥石長(mm)18
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ6 ミニターミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ6ミニター
5,998税込6,598
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6砥石長(mm)15トラスコ品番499-5643質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。軸径×軸長(mm)6×40外径(Φmm)50幅(mm)12トラスコ品番173-0550質量(g)185最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ミニモ ハイスカッター スラルカット Φ6 ミニターミニモ ハイスカッター スラルカット Φ6ミニター
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
トラスコ品番852-7549質量(g)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スラルカット Φ6 ミニターミニモ スチールカッター スラルカット Φ6ミニター
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)6刃長(mm)6全長(mm)44軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8795形状円形質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入) サンフレックス軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス
549税込604
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

46φ特集
おすすめ人気ランキング
研磨材