研磨材 :「bcl 325」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ150高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)ほか
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(206件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mmモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1枚ほか
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(107件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材