カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(4)
        • 切断(3)
        • ディスク研磨材(3)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(1)
        • 研削砥石(1)
        • 軸付研磨(49)
        • ベルト研磨(4)

研磨材 :「bt 剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)スーパーツール
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径32mm
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
639税込703特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業ベルテックスパッドベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキグローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)モトユキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,498税込2,748
1枚(1枚)
3日以内出荷
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業ベルテックスサンドベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とりペンキ落とし、汚れ落としコンクリート研磨各種塗装前研磨寸法(mm)100×150×30適合材コンクリートなど
ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)ベアテックス ディスクブラシノートン(サンゴバン)
6,498税込7,148
1セット(5枚)
当日出荷
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15/16厚さ(mm)16粒度120相当トラスコ品番364-1635質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BT-5
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BT-7
ロジス B3310PBT35 D80XHD20 PBT0.35 バーテックロジス B3310PBT35 D80XHD20 PBT0.35バーテック
9,798税込10,778
1個
欠品中
トラスコ品番805-1476全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)80線径(mm)0.35
XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダージーベックテクノロジー
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティングウォーターミルズ
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-36
BTXパッド ベルスター研磨材工業BTXパッドベルスター研磨材工業
7,298税込8,028
1箱(15枚)ほか
翌々日出荷
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)19ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
番長の砥石 ホリコー番長の砥石ホリコー
29,880税込32,868
1箱(20箱×10枚)
5日以内出荷
高い硬度による耐久性を持ちながら、薄さを実現しました。安心の両面補強。
穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
狂研 多羽根ディスク #40 SK11狂研 多羽根ディスク #40SK11
649税込714
1枚
当日出荷
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。 レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。 作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
ロジス B7518PBT35 D130XHD35 PBT0.35 バーテックロジス B7518PBT35 D130XHD35 PBT0.35バーテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1482全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-88線径(mm)0.35
ロジス B7518PBT2 D130XHD35 PBT0.2 バーテックロジス B7518PBT2 D130XHD35 PBT0.2バーテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1481全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)130線径(mm)0.2
ロジス B6520PBT35R D150XHD40右巻PBT035 バーテックロジス B6520PBT35R D150XHD40右巻PBT035バーテック
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1491全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-92
ロジス B4516PBT35 D100XHD25 PBT0.35 バーテックロジス B4516PBT35 D100XHD25 PBT0.35バーテック
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1478全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)100線径(mm)0.35
ロジス B6520PBT35L D150XHD40左巻PBT035 バーテックロジス B6520PBT35L D150XHD40左巻PBT035バーテック
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1492全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-93
ロジス B6520PBT35 D150XHD40 PBT0.35 バーテックロジス B6520PBT35 D150XHD40 PBT0.35バーテック
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1480全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-86線径(mm)0.35
ロジス B4516PBT35L D100XHD25左巻PBT035 バーテックロジス B4516PBT35L D100XHD25左巻PBT035バーテック
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1490全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-91
ロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5 バーテックロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5バーテック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-1483全長(mm)100内径(Φmm)60材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)200アズワン品番64-9293-89線径(mm)0.5
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質スチール最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-6
18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-27
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-25
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:19mm 線径:0.15mm

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

bt 剤特集
おすすめ人気ランキング
研磨材