研磨材 :「nf7」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに。木材の表面仕上げ・ケバ取り・サテン仕上げに。
回転数(適正)ダイヤルG
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(mm)13
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ無砥粒
RoHS指令(10物質対応)対応
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
枚数(不織布)36枚
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。