カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(4)
- 切断(7)
- ディスク研磨材(11)
- マジックディスク・サンディングペーパー(6)
- 研削砥石(7)
- 軸付研磨(13)
- 研磨材料(1)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
研磨材 :「skd」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
![ホルダーパッド-SKD-M AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717438-240823-02.jpg)
ホルダーパッド-SKD-M
AC[研磨材]¥4,498税込¥4,9481箱(5個)翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途一般研削用ホルダーパッドトラスコ品番806-3189材質ゴム、アルミ、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク用 アダプター
イチグチ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) BB
イチグチ(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷から3日以内出荷材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
スカットディスク スーパーダイヤ
イチグチ¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷ひとひねりで研磨剤を交換、着脱できるディスク用途超硬、セラミック、石英ガラスなどの難削材の研削、研磨砥材ダイヤ適合材超硬、セラミック、石英ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク Aアルミナタイプ
イチグチ¥5,498~税込¥6,048~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶
スカットディスク用 ホルダー M
イチグチ¥5,598~税込¥6,158~1袋(5個)3日以内出荷ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) SC
イチグチ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から3日以内出荷材質サーファイスコンディショニング砥材SC対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク用 ホルダー H
イチグチ¥6,698~税込¥7,368~1箱(5個)3日以内出荷ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。重研削研磨作業にお使いください。種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク ジルコニアタイプ
イチグチ¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク 羊毛タイプ
イチグチ¥13,980~税込¥15,378~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)色白砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク S/Cアルミナタイプ
イチグチ¥10,980~税込¥12,078~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプ
イチグチ¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナ色エンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク(N) Z
イチグチ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から3日以内出荷砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ
イチグチ¥7,698税込¥8,4681箱(50枚)翌々日出荷から4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク” 羊毛タイプ
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(50枚)4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鏡面研磨用。トラスコ品番852-6072材質羊毛粒度フェルト(#)色白砥材羊毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク B/B”アルミナタイプ
イチグチ¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)3日以内出荷から4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ色エンジ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク” ジルコニアタイプ
イチグチ¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。材質【砥材】ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
オフセット砥石”左官道”
日本レヂボン¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)4日以内出荷ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
パッド 左官道
日本レヂボン¥159税込¥1751枚4日以内出荷色が透明から赤色に変更となりました。用途左官道 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4487適合機種パッド左官道125/150mm兼用
XEBEC ダイヤスティック
ジーベックテクノロジー¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から6日以内出荷HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。色モスグリーン適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 31-A
平和テクニカ¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 HA80P
平和テクニカ¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 ステンA
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
金型用砥石 YHZ
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(20本)当日出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材SKD、超硬材、アルミ等
切断砥石 A100N
平和テクニカ¥15,980~税込¥17,578~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
切断砥石 31-N
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N外径(mm)160内径(mm)25.4
ダイヤモンドセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材







![ホルダーパッド-SKD-M AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717438-240823-02.jpg)