絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(5)
- ライン精機(74)
- ニデックドライブテクノロジー(55)
- MCP(55)
- 小野測器(46)
- エスコ(41)
- 古里精機製作所(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 高野計器(トゴシ)(14)
- 三和電気計器(13)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- グッドマン(6)
- 和光精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジマチックミニプロセッサ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm質量(g)390(本体のみ)電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)精度最大月差±2分入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)印字方式サーマルラインプリンタ処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2保存温度範囲(℃)-10~50公差判定表示5組設定可能タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存最大1000点